レーザー隼

レーザー隼 - 三京ダイヤモンド工業

切れ味を重視したセグメントタイプです。
御影石の切断に最適です。

用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター外径(Φmm)230穴径(Φmm)22刃厚(mm)2.2トラスコ品番852-3974セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め材質工具鋼質量(g)650最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600付属リング穴径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7内容量1枚
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
※その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336466LB-9
39,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする