曜日別特売

液晶テレビディスプレイスタンド

液晶テレビディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンド - サンワサプライ

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。

画面サイズ適合20~32型総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)耐荷重(kg)15/台トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12高さ(mm)953~1300奥行(mm)580設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81内容量1台
注意
※VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。20~32型に必ず適合しているのではなく、VESA規格のサイズで適合になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57335942CR-LAST18
39,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする