曜日別特売

ハンドパレット 極低床式

ハンドパレット 極低床式 - ビシャモンハンドパレット 極低床式 - ビシャモンハンドパレット 極低床式 - ビシャモンハンドパレット 極低床式 - ビシャモンハンドパレット 極低床式 - ビシャモンハンドパレット 極低床式 - ビシャモンハンドパレット 極低床式 - ビシャモン

ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
オプションでパーキングブレーキの取付ができます。
100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。

用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン材質(本体)高張力鋼板(鉄)タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
材質(車輪)
材質(本体)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57347772BM10D-L401000以下64(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン高張力鋼板(鉄)827-9588
304,900
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57347788BM10E-L40100077(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン高張力鋼板(鉄)827-9589
304,900
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57347797BM10F-L401000以下74(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン高張力鋼板(鉄)827-9590
304,900
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57347806BM10G-L401000以下67(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン高張力鋼板(鉄)827-9591
304,900
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57347815BM10L-L40100074(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン高張力鋼板(鉄)827-9592
304,900
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57347824BM10S3-L401000以下59(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン高張力鋼板(鉄)827-9594
304,900
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57347833BM10LL-L40100077(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン高張力鋼板(鉄)827-9593
316,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする