ビシャモン
準ステンレス製ハンドパレットトラック
本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。
用途
パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適
タイプ
準ステンレスタイプ
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
トラスコ品番
質量(kg)
積載荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57348506
BMS25L-HL
ステンレス(SUS304)
827-9649
92
2500以下
¥
1,326,600
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57348515
BMS25S-HL
ステンレス(SUS304)
827-9650
85
2500以下
¥
1,326,600
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57348524
BMS30L-HL
ステンレス(SUS304)
827-9651
93
3000以下
¥
1,530,100
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57348533
BMS30M-HL
ステンレス(SUS304)
827-9652
90
3000以下
¥
1,530,100
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57348542
BMS30S-HL
ステンレス(SUS304)
827-9653
86
3000以下
¥
1,530,100
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。