たくみ
蛍光チョーク ピンク
蛍光色チョークです。
材木や鉄材などへのマーキングに適しています。
濡れても消えにくいです。
用途
建築マーキング
仕様
六角型
材質
パラフィン、蛍光顔料
寸法(mm)
Φ13×100
質量(g)
15
タイプ
油性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305824
6404
1セット(20本)
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
71000216
6404
1本
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください