チップソージャパン
”可変溝切カッター” 120×26P
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。
刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。
フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途
一般木工
トラスコ品番
828-3464
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
207
自在溝幅(mm)
42815
内容量
1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
内径(mm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57299524
TYA-120S
120
26P
15
2.8
一般木工
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください