DEWALT(デウォルト)
18V充電式インパクトドライバー 電池2個付
強力トルク155Nmです。
軽量ボディ1.03Kg(本体のみ)です。
暗所に便利な3点LEDライト付です。
ボールベアリング、切削ギア採用で高耐久性設計です。
用途
ネジ締め、穴あけ作業をスムーズに行えます
仕様
トルク調整14段階
トラスコ品番
828-0165
セット内容
3.0Ah電池パック×2個、充電器、本体ケース
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3200
チャック(mm)
6.35
最大締付トルク(N・m)
155
回転数(回/分)
(無負荷)0~2800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57311722
DCF885L2-JP
¥43,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください