DEWALT(デウォルト)
18V充電式インパクトドライバー 本体のみ
強力トルク155Nmです。
軽量ボディ1.03Kg(本体のみ)です。
暗所に便利な3点LEDライト付です。
ボールベアリング、切削ギア採用で高耐久性設計です。
ネジ締め、穴あけ作業をスムーズに行えます。
仕様
トルク調整14段階
トラスコ品番
828-0671
セット内容
本体ケース
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3200
チャック(mm)
6.35
最大締付トルク(N・m)
155
回転数(回/分)
(無負荷)0~2800
内容量
1台
注意
※電池パック・充電器は付属していませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57311738
DCF885N-JP
¥18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください