曜日別特売

ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ

ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ - ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ - ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ - ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ - ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ - ニチフ
(15件のレビュー)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。

用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合スリーブ
全長(mm)
内径(Φmm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24990997ENDV-S RCL1パック(100個)赤透明E小30.27-
660
659
725(税込)
当日出荷
24991006ENDV-L GCL1パック(50個)緑透明E中、E大34.58.5-
455
449
494(税込)
当日出荷
57313506END V-L1セット(50個)緑透明E中、E大34.58.5内線規程適合品、国土交通省 公共建築工事標準仕様書記載、公共住宅建設工事共通仕様書記載、電気設備技術基準記載
オープン
取扱い終了
代替品有
89568447END V-S1セット(100個)赤透明E小30.27内線規程適合品、国土交通省 公共建築工事標準仕様書記載、公共住宅建設工事共通仕様書記載、電気設備技術基準記載
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57313506END V-L24991006ENDV-L GCLEND V-L ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ 24991006ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップニチフ1パック(50個)
449
税込494
注文コードが変更になりました
89568447END V-S24990997ENDV-S RCLEND V-S ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ 24990997ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップニチフ1パック(100個)
659
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24990997
2026-01-21
用途: 電気工事
農・林・水産業

テープ巻きと比べ物にならないほど簡易に作業出来さほど高い物でもない。満足です。

2025-03-24
用途: 電気工事に
石田商店

リングスリーブに被せるのが一番圧着が良く
被せれば絶縁効果もあるので良い
CEのように樹脂ではなく
ゴム質なので経年劣化するとべたつき
ゴミが付着する

対象商品 : 24990997
2024-02-01
用途: 電気配線
製造業

スリーブで結線した際に絶縁テープだと見た目があまりよくない。これは確実に保護して、見た目も綺麗に仕上がる。少し奥まで被せるのが硬いが非常に良い。

対象商品 : 24990997
2023-11-13
用途: 絶縁作業

今までビニールテープで巻いていましたが、やっぱり不安が付きものでした。コレにして不安が無くなりましたので、少々お高いですが安心を買うものとしてとらえています。

対象商品 : 24991006
2021-12-17
用途: 圧着
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目も良いし いつも使っています。直ぐに無くなるので 大量買いデス

対象商品 : 24991006
2022-02-04
用途: 屋内配線

テープ巻しなくていいので大変助かります。
次も購入予定。

対象商品 : 24991006
2022-01-05
用途: 配線作業に。

単価としては十分安いのですが、この1/3ぐらいの量で購入できるとありがたい。性能的には全く問題ありません!

対象商品 : 24990997
2021-04-15
用途: 電気工事にて使用
建設業・工事業

お世話になります。テープ作業もしなくて良いし、見た目もいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする