曜日別特売

クロームSフック

クロームSフック - ニッサチェインクロームSフック - ニッサチェインクロームSフック - ニッサチェイン
(1件のレビュー)

ベーシックで安価なスチール製のSフックです。

用途収納吊り金具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームメッキ仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321994A-81788-4435159125/254
160
139
153(税込)
当日出荷
57322003A-82788-44434014542/425
210
179
197(税込)
当日出荷
57322012A-83788-44515017542/775
240
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57322012
2020-06-29
用途: 筒状容器の吊り下げ

省スペースで筒状容器を収納するために異径のS字フックを探していたところ丁度良いサイズのものが見つかり構想通りの収納が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする