ブライターワックス赤缶PG

ブライターワックス赤缶PG - 日本磨料工業

固形タイプのカーワックスです。
ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックスです。
ノーコンパウンド、カルナバワックス配合です。
スポンジ付き

用途ツヤ出し専用ワックスですトラスコ品番853-6140種別油性材質ロウ、シリコーン、カルナバワックス質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×113×113危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※個人宅配送不可商品になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5731979754100
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする