JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します
仕様
単線非対応
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
材質(絶縁体)
ビニール
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
幅(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305842
FV2-4A
1.04~2.63
8.5
21
827-9211
91
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57305858
FV2-S4A
1.04~2.63
7.2
20.2
827-9212
78
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57305867
FV5.5-4A
2.63~6.64
9.5
26.2
827-9213
170
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57305876
FV5.5-5A
2.63~6.64
9.5
26.2
827-9214
180
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57305885
FV5.5-6A
2.63~6.64
13.5
32.2
827-9215
180
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57305894
FV5.5-S3A
2.63~6.64
7.2
26.2
827-9216
170
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57305903
FV5.5-S4A
2.63~6.64
8.5
26.2
827-9217
250
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表