JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します
仕様
単線非対応
材質(絶縁体)
ビニール
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
種類
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305937
V1.25-5A
Y形
0.25~1.65
絶縁被覆付圧着端子
9.5
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57305955
V5.5-5A
Y形
2.63~6.64
絶縁被覆付圧着端子
9.5
26.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57305964
V5.5-6A
Y形
2.63~6.64
絶縁被覆付圧着端子
13.5
32.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57305982
V5.5-S4A
Y形
2.63~6.64
絶縁被覆付圧着端子
8.5
26.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57305946
V2-5A
先開形
1.04~2.63
絶縁付圧着端子
9.5
21
オープン
取扱い終了
57305973
V5.5-S3A
先開形
2.63~6.64
絶縁付圧着端子
7.2
26.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表