JST(日本圧着端子製造)
角先開形端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に
仕様
単線非対応
全長(mm)
19.5
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
電線抱合範囲AWG(#)
12~10
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305912
5.5-4A
9.5
827-9185
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57305928
5.5-S3A
7.2
827-9191
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表