JST(日本圧着端子製造)
丸型端子(Rナシ)
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
全長(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86889327
150-10
1パック(20個)
117.2~152.05
250/300MCM
36
66
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86889336
150-12
1パック(20個)
117.2~152.05
250/300 MCM
36
66
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86889345
150-16
1パック(20個)
117.2~152.05
250/300 MCM
36
66
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86889381
200-12
1パック(10個)
192.6~242.27
400MCM
44
78
24.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86889397
200-16
1パック(10個)
192.6~242.27
400MCM
44
78
24.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86889467
325-16
1パック(5個)
242.27~325
600/650MCM
50.5
94.2
33.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表