ノンスパーキングドイツタイプハンマー

ノンスパーキングドイツタイプハンマー - BAHCO(バーコ)ノンスパーキングドイツタイプハンマー - BAHCO(バーコ)ノンスパーキングドイツタイプハンマー - BAHCO(バーコ)ノンスパーキングドイツタイプハンマー - BAHCO(バーコ)

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(mm)
頭部長(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318442NS500-1000-FB400-90818-3014ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
26,440
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
57318458NS500-1500-FB400-119818-3015ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
37,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57318467NS500-2000-FB400-131818-3017ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
43,120
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
57318476NS500-2000400-131818-3016ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木
50,260
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57318485NS500-2500-FB700-142818-3019ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
56,690
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57318494NS500-2500700-142818-3018ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木
62,820
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57318503NS500-3000-FB700-152818-3021ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
66,300
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57318512NS500-3000700-152818-3020ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木
75,360
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
57318528NS500-3500-FB700-167818-3022ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
81,380
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57318537NS500-400070056167818-3023ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木
99,890
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする