BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングハンドブラシ
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
トラスコ品番
818-3080
材質
真鍮
幅(mm)
29
全長(mm)
290
質量(g)
115
毛
束(行×列):16×4
毛丈(mm)
28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318704
NS804-290
¥
8,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください