BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングフラットスクレーパー
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN3113に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)
30
全長(mm)
325
トラスコ品番
818-3115
材質
ベリリウム銅、ブナ
質量(g)
330
刃長(mm)
200
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318668
NSB702-200
¥
20,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください