BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングボールハンマー
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16589に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318546
NS506-300
300
25
90
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57318555
NS506-700
365
34
116
¥
19,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57318564
NS506-900
365
36
128
¥
25,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください