ノンスパーキングマシニストハンマー

ノンスパーキングマシニストハンマー - BAHCO(バーコ)

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
国際規格DIN1041に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
国際規格DIN1041に準じて製造されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)内容量1丁
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318573NS504-500-FB31028113
12,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57318582NS504-200-FB2802285
12,160
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57318598NS504-300-FB28023100
12,950
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
57318607NS504-1000-FB34035142
22,160
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57318616NS504-800-FB34033130
22,160
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57318625NS504-1500-FB40040160
33,950
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57318634NS504-2000-FB40045170
42,660
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする