BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングラウンドシャベル
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
全長(mm)
1450
トラスコ品番
818-3079
材質
アルミニウム青銅
質量(kg)
0.9
刃長(mm)
290
刃先幅寸法(mm)
240
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318643
NS802-290
¥
49,750
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください