BAHCO(バーコ)
ノンスパーキング三角形状スクレーパー
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)
150
全長(mm)
470
トラスコ品番
818-3120
材質
ベリリウム銅
質量(g)
900
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318686
NSB710-450
¥
50,380
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください