BAHCO(バーコ)
ノンスパーキング三平方スクレーパー
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)
20
全長(mm)
360
トラスコ品番
818-3119
材質
ベリリウム銅
質量(g)
420
刃長(mm)
300
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318695
NSB708-360
¥
37,910
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください