バーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ソフト

バーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ソフト - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ソフト - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ソフト - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ソフト - バーテック

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

長さ(mm)1230材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)幅(mm)300質量(g)289耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5730279662603101796-1588
6,156
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
5730280562603201796-1596
6,156
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
5730281462603301796-1600
6,156
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730282362603401796-1618
6,156
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
5730283262603501796-1626
6,156
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする