バーテック
バーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ハード
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)
1200
材質
ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
幅(mm)
300
質量(g)
233
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302848
62613101
796-1693
赤
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
57302857
62613201
796-1707
青
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
57302866
62613301
796-1715
黄
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
57302875
62613401
796-1723
緑
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
57302884
62613501
796-1731
白
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください