バーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード

バーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード - バーテック

HACCP対応です。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。

幅(mm)300タイプハード耐熱温度(℃)120質量(g)100繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5730273562611101
2,376
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5730274462611201
2,376
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5730275362611301
2,376
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5730276262611401
2,376
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730277862611501
2,376
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする