曜日別特売

バリーハンター面取ケージタイプ

バリーハンター面取ケージタイプ - バーテックバリーハンター面取ケージタイプ - バーテックバリーハンター面取ケージタイプ - バーテックバリーハンター面取ケージタイプ - バーテックバリーハンター面取ケージタイプ - バーテックバリーハンター面取ケージタイプ - バーテックバリーハンター面取ケージタイプ - バーテックバリーハンター面取ケージタイプ - バーテック

パイプタイプで自動化に対応

用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り軸径(Φmm)6全長(mm)100
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
適合穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5733733331000400BHC-41個827-7099ブラシ部:三角ピアノ線、パイプ:真鍮3.5~4
7,296
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
5733735831000800BHC-81個827-7101ブラシ部:三角ピアノ線、パイプ:真鍮7.5~8
7,848
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
5733736731000900BHC-91個827-7102ブラシ部:三角ピアノ線、パイプ:真鍮8.5~9
7,848
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
60876507310001001本201-6907三角ピアノ線1まで
4,020
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876516310002001本201-9996三角ピアノ線2まで
4,020
2,898
3,188(税込)
当日出荷
60876525310003001本202-0030三角ピアノ線3まで
5,664
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876534310005001本201-8493三角ピアノ線4.5~5
7,296
5,198
5,718(税込)
当日出荷
60876543310006001本202-1612三角ピアノ線5.5~6
7,296
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876559310010001本201-8505三角ピアノ線9.5~10
7,848
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876568310011001本201-8506三角ピアノ線10.5~11
8,664
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876577310012001本202-1574三角ピアノ線11.5~12
8,664
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876586310013001本201-6925三角ピアノ線12.5~13
9,408
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876595310014001本201-8447三角ピアノ線13.5~14
9,408
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876604310015001本201-6904三角ピアノ線14.5~15
9,408
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876613310016001本202-0089三角ピアノ線15.5~16
9,408
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5733734231000700BHC-71個827-7100ブラシ部:三角ピアノ線、パイプ:真鍮6.5~7
5,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする