曜日別特売

ワイラーロケットエンドブラシ

ワイラーロケットエンドブラシ - バーテック

ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。
研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。
線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。
最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。

用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18線径(Φmm)0.26内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
質量(g)
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5736216510338002222793-814460SUS
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
5736213810337002222793-813660SW
オープン
取扱い終了
返品不可
5736214710339002925793-815260SW
オープン
取扱い終了
返品不可
5736215610336001622793-812836SUS
オープン
取扱い終了
返品不可
5736217410340002925793-816160SUS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5736213810337006097268610335001033700 ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26 バーテック 60972686ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26バーテック1本
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5736214710339006097268610335001033900 ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26 バーテック 60972686ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26バーテック1本
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5736215610336005736216510338001033600 ワイラーロケットエンドブラシ バーテック 57362165ワイラーロケットエンドブラシバーテック1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5736217410340005736216510338001034000 ワイラーロケットエンドブラシ バーテック 57362165ワイラーロケットエンドブラシバーテック1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする