曜日別特売

ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001

ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001 - 高速電機(富士製砥)
(2件のレビュー)

HSF-50F専用砥石です。

粒度#60穴径(Φmm)10厚さ(mm)2砥材A外径(Φmm)70トラスコ品番827-7189最高周速度57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306332MS-100
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57306332
2019-08-29
用途: 小刃物の手入れ、小物制作に使用
その他業種

以前からの使用で使い勝手が良いので砥石が無くなり、探していました。
重宝しています。

対象商品 : 57306332
2018-11-08
用途: 錆落し作業に
農・林・水産業

農機具の錆落しに使用しています。小径の為細かい部分に入り綺麗に作業が出来ます。    後は、バイクのチェーンカットの時に、カシメの頭落しに使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする