富士元工業
ジェントルメン
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップ
SPET06T104
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57336764
NK8048X
145
3
80
32
3枚刃
鋼
¥
99,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57336773
NK8547X
145
3
85
32
3枚刃
鋼
¥
99,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57336782
NK0574X
135
3
5
32
3枚刃
鋼
¥
116,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57336798
NK1074X
135
3
10
32
3枚刃
鋼
¥
116,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください