フリーベアコーポレーション
フリーベアテーブル
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途
作業台・荷造台、台車との組み合わせ
材質
スチール製
高さ(mm)
74
取付ピッチ(mm)
100
内容量
1台
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※荷下ろしに別途フォークリストが必要となりますので、ご準備をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
使用フリーベア
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309482
FT-500X800
CADデータダウンロード
800
500
C-8Y-SL4(40個)
21.4
¥
80,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57309498
FT-600X900
CADデータダウンロード
900
600
C-8Y-SL4(54個)
29.3
¥
102,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~