フリーベアコーポレーション
フリーベアテーブル エアー昇降タイプ
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途
作業台・荷造台、台車との組み合わせ
トラスコ品番
829-0288
材質
スチール製
幅(mm)
900
質量(kg)
90.1
高さ(mm)
59.5
奥行(mm)
600
使用フリーベア
C-8Y(54個)
取付ピッチ(mm)
100
アズワン品番
64-8403-63
内容量
1台
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309507
AFT-600X900
¥
395,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
19,500
/
税込
¥
21,450