フリーベアコーポレーション
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途
作業台・荷造台、台車との組み合わせ
トラスコ品番
829-0291
材質
スチール製
幅(mm)
900
質量(kg)
105
高さ(mm)
95
奥行(mm)
600
使用フリーベア
C-8Y(54個)
取付ピッチ(mm)
100
アズワン品番
64-8549-62
内容量
1台
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309516
HFT-600X900
CADデータダウンロード
¥
513,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200