フリーベアコーポレーション
フリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。
上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途
重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター
仕様
上向き下向き兼用
トラスコ品番
829-0226
材質
スチール製、ローラー樹脂製
許容荷重(kg)
10
直径(Φmm)
55.5
高さ(mm)
26
質量(g)
59
内容量
1個
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※お買い上げ5万円未満の場合送料発生します。(北海道2000円・東北/関東/九州/中部/北陸/近畿/中四国1500円)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309638
RP-30
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください