ホーザン
ESDグローブ
低価格でお得な10双入りです。
グリップ力と通気性を両立した手のひらドットコート付です。
PVC製のドットが強力なグリップ力を発揮します。
通気性・フィット性に優れています。
用途
電子機器・精密機器の組立
材質
手袋部:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、すべり止め部:PVC
仕様
電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
入数(双)
10
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329335
F-67-S
白/グレー
S
20.5
¥6,580
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
57329326
F-67-M
緑/グレー
M
21.5
¥6,580
取扱い終了
代替品有
57329317
F-67-L
灰/グレー
L
22.5
¥6,580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください