マサダ製作所
コンパクトローラー
耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。
小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途
重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに
材質
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
適合ハンドル
M-1000
内容量
1台
注意
※同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。
※路面の状況を確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
取付穴径
使用荷重(t)
テーブル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57311388
MUW-1T
851-9841
ボルトM16(テーブルセンターはずれ防止)
M16
1
Φ115
¥
87,150
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57311397
MUW-2T
851-9842
ボルトM16(テーブルセンターはずれ防止)
M16
2
Φ150
¥
96,420
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
57311406
MUW-3T
851-9843
ボルトM16(テーブルセンターはずれ防止)
M16
3
Φ150
¥
103,410
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57311415
MUW-5T
851-9844
ボルトM20(テーブルセンターはずれ防止)
M20
5
Φ190
¥
113,820
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57311424
MUW-10T
851-9840
ボルトM20(テーブルセンターはずれ防止)
M20
10
Φ230
¥
221,690
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700