曜日別特売

高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電

高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 - ミドリ安全高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 - ミドリ安全高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 - ミドリ安全高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 - ミドリ安全高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 - ミドリ安全高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 - ミドリ安全高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 - ミドリ安全高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 - ミドリ安全

世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。
静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。

ブラック足幅EEE材質踏抜防止板:ステンレス板形状ハイカット質量(kg)2種類静電靴材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)材質(ソール)ラバー2層機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格材質(先芯)ワイド樹脂参考質量(g)1560(26cmを測定)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準重量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303304RT833F-B-P4CAP-S 23.523.5
62,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57303313RT833F-B-P4CAP-S 24.024
62,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57303322RT833F-B-P4CAP-S 24.524.5
62,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57303338RT833F-B-P4CAP-S 25.025
62,100
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57303347RT833F-B-P4CAP-S 25.525.5
62,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57303356RT833F-B-P4CAP-S 26.026
62,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57303365RT833F-B-P4CAP-S 26.526.5
62,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57303374RT833F-B-P4CAP-S 27.027
62,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57303383RT833F-B-P4CAP-S 27.527.5
62,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57303392RT833F-B-P4CAP-S 28.028
62,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする