ミトロイ
工具接続ワーヤー強力タイプ
ポリウレタンコートワイヤーで抜群の強度です。
用途
セーフティコードと工具の接続に
トラスコ品番
828-0182
質量(g)
6
芯径(mm)
1.2
コード径(Φmm)
1.6
最大使用荷重(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309893
WLK-170
1.6
ステンレス、止め部:真鍮
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください