曜日別特売

強力カラーコード

強力カラーコード - ユタカメイク強力カラーコード - ユタカメイク強力カラーコード - ユタカメイク強力カラーコード - ユタカメイク強力カラーコード - ユタカメイク強力カラーコード - ユタカメイク強力カラーコード - ユタカメイク

アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。

用途各種結束引張強度(kN[kgf])約4.90[約500]内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57313217PSCC-4114100被覆部分:ポリエステル、中芯:ナイロン1ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
57313226PSCC-4124100被覆部分:ポリエステル、中芯:ナイロン青×白1ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
57313235PSCC-4134100被覆部分:ポリエステル、中芯:ナイロン黄×黒1ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
57313244PSCC-4144100被覆部分:ポリエステル、中芯:ナイロン赤×青1ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
57313253PSCC-4154100被覆部分:ポリエステル、中芯:ナイロンオレンジ×緑1ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
57313262PSCC-4164100被覆部分:ポリエステル、中芯:ナイロン1ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする