MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317322MCVB-JB757582×8263×63101
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317338MCVB-JB10010095×9571×71144
9,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57317347MCVB-JB130130108×10880×80177
14,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317356MCVB-JB150150120×12090×90198
19,050
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317365MCVB-JB200200160×160125×125305
30,250
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317374MCVB-JB250250175×175140×140374
59,950
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする