MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317803MCVA-JAB757582×8263×63101
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317812MCVA-JAB10010095×9571×71144
15,450
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317828MCVA-JAB130130108×10880×80177
23,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57317837MCVA-JAB150150120×12090×90198
28,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317846MCVA-JAB200200160×160125×125305
44,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする