曜日別特売

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318038MCVA-JB757582×8263×63101
4,800
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318047MCVA-JB10010095×9571×71144
7,750
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318056MCVA-JB130130108×10880×80177
12,750
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318065MCVA-JB150150120×12090×90198
16,550
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318074MCVA-JB200200160×160125×125305
27,250
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318083MCVA-JB250250175×175140×140374
57,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする