ヨドノ
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)
ナイロン6
材質
車輪:ナイロン6、金具:ステンレス
ストッパー
付
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314504
PJAB75
75
82×82
63×63
101
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314513
PJAB100
100
95×95
71×71
144
¥
12,250
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314522
PJAB130
130
108×108
80×80
177
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314538
PJAB150
150
120×120
90×90
198
¥
19,950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314547
PJAB200
200
140×140
112×112
250
¥
28,650
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください