曜日別特売

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 - ヨドノ

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315107PNUAJAB75-7598082×8263×63101
8,3007,198
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315116PNUJAB75-7598082×8263×63101
9,6508,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315125PNUAJAB100-100147095×9571×71144
13,90011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315134PNUJAB100-100147095×9571×71144
15,45013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315143PNUAJAB130-1301960108×10880×80177
19,85018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315152PNUAJAB150-1502450120×12090×90198
22,40019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315168PNUJAB130-1301960108×10880×80177
22,70019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315177PNUJAB150-1502450120×12090×90198
25,30023,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315186PNUAJAB200-2003430140×140112×112250
31,35029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315195PNUJAB200-2003430140×140112×112250
34,40032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
47905989PNUAJAB150【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1502450120×12090×90198
19,95017,900
14,900
アウトレット
16,390(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする