樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 - ヨドノ

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315204PNUAJA757582×8263×63101100
7,050
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315213PNUJA757582×8263×63101100
8,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315222PNUAJA10010095×9571×71144150
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315238PNUJA10010095×9571×71144150
12,950
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315247PNUAJA130130108×10880×80177200
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315256PNUAJA150150120×12090×90198250
19,650
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315265PNUJA130130108×10880×80177200
19,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315274PNUJA150150120×12090×90198250
22,550
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315283PNUAJA200200140×140112×112250350
28,350
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315292PNUJA200200140×140112×112250350
31,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする