ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー
付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57315658
PNUJB75
75
980
82×82
63×63
101
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315667
PNUJB100
100
1470
95×95
71×71
144
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315676
PNUJB130
130
1960
108×108
80×80
177
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315685
PNUJB150
150
2450
120×120
90×90
198
¥
10,050
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315694
PNUJB200
200
3430
140×140
112×112
250
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください