ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)
ゴム
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー
付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316604
PNJB75
75
82×82
63×63
101
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
57316613
PNJB100
100
95×95
71×71
144
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316622
PNJB130
130
108×108
80×80
177
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316638
PNJB150
150
120×120
90×90
198
¥
7,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316647
PNJB200
200
140×140
112×112
250
¥
10,050
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください