ヨドノ
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)
ゴム
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパー
付
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316254
PNJAB75
75
82×82
63×63
101
¥
8,850
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316263
PNJAB100
100
95×95
71×71
144
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316272
PNJAB130
130
108×108
80×80
177
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316288
PNJAB150
150
120×120
90×90
198
¥
22,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57316297
PNJAB200
200
140×140
112×112
250
¥
30,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください