ヨドノ
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)
ゴム
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパー
付
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316656
PNAJAB75
75
82×82
63×63
101
¥
7,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316665
PNAJAB100
100
95×95
71×71
144
¥
12,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316674
PNAJAB130
130
108×108
80×80
177
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316683
PNAJAB150
150
120×120
90×90
198
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316692
PNAJAB200
200
140×140
112×112
250
¥
27,850
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください