ヨドノ
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪
重荷重用のゴム車輪です。
材質
車輪:ゴム
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316446
RG100
100
50
0.53
12
57
¥3,750
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316455
RG130
130
50
0.91
20
60
¥5,500
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57316464
RG150
150
50
1.13
20
60
¥6,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316473
RG200
200
63
2.56
25
71
¥9,100
¥
7,698
¥8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください